Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPL-40-20-A-B HGPL-40-20-A-B (3361487) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO061691
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3361487
EAN/GTIN:
     4052568269241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPL-40-20-A-B HGPL-40-20-A-B (3361487) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Hub pro Greifbacken:
20 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
< 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
< 0,2 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
< 0,05 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
< 0,03 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben, Führung, Kolben-Schieber, T-Form, Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
1.038 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
1.216 N
Betriebsdruck:
3 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
< 1 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
190 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
180 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
519 N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
608 N
Massenträgheitsmoment:
27,60 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
2.500 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
125 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
80 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
100 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
5 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
420 G
Produktgewicht:
2.560 G | 2,6 KG
Befestigungsart:
Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet, Stahl
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPL-40-20-A-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.141,55*
€ 1.227,14*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,77*
€ 1.394,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,45*
€ 1.452,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,14*
€ 1.460,2966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,64*
€ 1.451,3716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,35*
€ 1.406,9965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,04*
€ 1.380,4476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,55*
€ 1.358,4445
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.