Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPL-40-60-A-B Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPL-40-60-A-B Parallelgreifer
Bild für HGPL-40-60-A-B Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPL-40-60-A-B Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322171
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3361489
EAN/GTIN:
     4052568269265
Datenblatt DE für HGPL-40-60-A-B Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPL-40-60-A-B Baugröße=40, Hub pro Greifbacken=60 mm, Max. Austauschgenauigkeit=< 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,2 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,05 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991894
Typ-Kurzzeichen:
HGPL
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPL-40-60-A-B|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 1.306,95*
€ 1.394,00*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.450,34*
€ 1.583,60*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.555,40*
€ 1.649,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,43*
€ 1.962,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,18*
€ 1.944,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,40*
€ 1.887,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,18*
€ 1.857,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,40*
€ 1.850,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.