Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHPS-20-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EHPS-20-A Parallelgreifer
Bild für EHPS-20-A Parallelgreifer
Herstellerlogo für EHPS-20-A Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322178
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8070831
EAN/GTIN:
     4052568445751
Datenblatt DE für EHPS-20-A Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer EHPS-20-A Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=13 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,3 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0,05 mm
Weitere Informationen:
Bedienelemente:
Rastschalter
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Entspricht Norm:
IEC 61010-1
Führung:
Gleitführung
Greiferfunktion:
Parallel
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
elektrischer Greifer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Motorart:
DC Servomotor
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schutzart:
IP40
Symbol:
00992258
Typ-Kurzzeichen:
EHPS
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
RCM Mark
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, EHPS-20-A|Parallelgreifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,23*
€ 1.097,89*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 1.034,43*
€ 1.127,34*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.153,56*
€ 1.245,98*
Frei Haus
ab € 1.386,49*
€ 1.483,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,98*
€ 1.482,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,26*
€ 1.468,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,40*
€ 1.421,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,18*
€ 1.393,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,56*
€ 1.372,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.