| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70322859 Herst.-Nr.: 1165484 EAN/GTIN: 4052568105129 |
| | |
|
| | |
| Reduzierhülse DAYH-7 Baugröße=7, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Positionserkennung: | ohne | Typ-Kurzzeichen: | DAYH | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,96* | € 26,12* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,96* | € 26,79* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,80* | € 27,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,42* | € 28,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,92* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|