| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO033837 Herst.-Nr.: 1165484 EAN/GTIN: 4052568105129 |
| | |
|
| | |
| DAYH-7 DAYH-7 (1165484) Reduzierhülse Weitere Informationen: | | Baugröße: | 7 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 31,0 G | 0,027 KG | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Einbaulage: | beliebig | Positionserkennung: | ohne | Umgebungstemperatur: | -10 bis 80 GC | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,96* | € 26,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,96* | € 26,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,80* | € 27,46* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 21,42* | € 28,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,92* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|