Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOEG-RT-M18-NA-S-2L Reflex-Lichttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOEG-RT-M18-NA-S-2L Reflex-Lichttaster
Bild für SOEG-RT-M18-NA-S-2L Reflex-Lichttaster
Herstellerlogo für SOEG-RT-M18-NA-S-2L Reflex-Lichttaster
Artikel-Nr.:
     4065-70322971
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547911
EAN/GTIN:
     4052568189266
Datenblatt DE für SOEG-RT-M18-NA-S-2L Reflex-Lichttaster
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflex-Lichttaster SOEG-RT-M18-NA-S-2L runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * LABS-haltige Stoffe enthalten)* LABS-haltige Stoffe enthalten)
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
M18
Befestigungsart:
mit Kontermutter
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
Poti
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Funktionsreserveanzeige:
LED grün
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Lichtart:
rot
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Reflexionslichttaster
Restwelligkeit:
20 %
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
Antivalent
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991636
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: festo lichttaster, lichttaster, SOEG-RT-M18-NA-S-2L|Reflex-Lichttaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 64,49*
€ 82,74*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,26*
€ 95,28*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,52*
€ 97,84*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.