Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA2-RV Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPA2-RV Rückschlagventil
Bild für VMPA2-RV Rückschlagventil
Herstellerlogo für VMPA2-RV Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70323245
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8039821
EAN/GTIN:
     4052568285906
Datenblatt DE für VMPA2-RV Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rückschlagventil VMPA2-RV Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Betätigungsart=pneumatisch, Befestigungsart=Clip, Normalnenndurchfluss=330 l/min, Betriebsdruck=0,5 - 8 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Clip
Betätigungsart:
pneumatisch
Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ventilfunktion:
entsperrbare Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
POM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 8 bar, VMPA2-RV|Rückschlagventil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 5,43*
2 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,44*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 5,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.