Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-L1-10H-H2 Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABF-L1-10H-H2 Rückschlagventil
Bild für VABF-L1-10H-H2 Rückschlagventil
Herstellerlogo für VABF-L1-10H-H2 Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70323246
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8047364
EAN/GTIN:
     4052568294953
Datenblatt DE für VABF-L1-10H-H2 Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rückschlagventil VABF-L1-10H-H2 Ventilgröße=10 mm, Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Betriebsdruck=0,5 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)n Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
gefurcht
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Ventilfunktion:
entsperrbare Rückschlagfunktion
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, VABF-L1-10H-H2|Rückschlagventil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,74*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,81*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 2,43*
€ 3,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.