Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1 Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1 Rundzylinder
Bild für CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1 Rundzylinder
Herstellerlogo für CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1 Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70323395
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2176407
EAN/GTIN:
     4052568252724
Datenblatt DE für CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1 Rundzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Rundzylinder CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1 Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Basierend auf Norm=ISO 15552, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
32 mm
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
CRDSNU-B
Werkstoff Deckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1|Rundzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 148,31*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 123,00*
€ 148,48*
Frei Haus
ab € 165,06*
€ 203,54*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,19*
€ 226,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.