Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASI-30 Saugereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OASI-30 Saugereinsatz
Bild für OASI-30 Saugereinsatz
Herstellerlogo für OASI-30 Saugereinsatz
Artikel-Nr.:
     4065-70323497
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1048880
EAN/GTIN:
     4052568061258
Datenblatt DE für OASI-30 Saugereinsatz
Suchbegriffe:
OASI-30|Saugereinsatz
Saugereinsatz OASI-30 muss bei Verschmutzung ausgetauscht werden. Betriebsdruck=0 - 0,95 bar, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Lebensmitteltauglichkeit=siehe erweiterte Werkstoffinformation, Umgebungstemperatur=5 - 50 °C, Produktgewicht=2,1 g - 50 °C, Produktgewicht=2,1 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einsteckbar
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Werkstoff Saugereinsatz:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
10
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 9,02*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 7,15*
€ 9,34*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 9,90*
10
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,86*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.