| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO028642 Herst.-Nr.: 1048880 EAN/GTIN: 4052568061258 |
| | |
|
| | |
| OASI-30 OASI-30 (1048880) Saugereinsatz Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 0 bis 0,95 BAR | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Umgebungstemperatur: | 5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 2,1 G | 0,0026 KG | Befestigungsart: | einsteckbar | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Saugereinsatz: | PE | Abwurfimpulstauglichkeit: | <= 2 bar BAR | Einbaulage: | beliebig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,94* | € 8,95* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 7,14* | € 9,19* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 9,71* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,60* | € 12,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,94* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|