Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-PK-4 Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für U-PK-4 Schalldämpfer
Bild für U-PK-4 Schalldämpfer
Herstellerlogo für U-PK-4 Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     4065-70323502
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4932
EAN/GTIN:
     4052568019211
Datenblatt DE für U-PK-4 Schalldämpfer
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Schalldämpfer U-PK-4 Metallausführung; Stecknippel Ø 4 mm; 74 dB(A); 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss:
PK-4
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Symbol:
00991473
Werkstoff Dämpfereinsatz:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, U-PK-4|Schalldämpfer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,20*
2 Tage
129
10
€ 8,90*
ab € 2,36*
€ 3,21*
6 Tage
12
10
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.