Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-M7-50 Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für UC-M7-50 Schalldämpfer
Bild für UC-M7-50 Schalldämpfer
Herstellerlogo für UC-M7-50 Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     4065-70323505
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534218
EAN/GTIN:
     4052568048693
Datenblatt DE für UC-M7-50 Schalldämpfer
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer UC-M7-50 Polymerausführung; Außengewinde M7; 58 dB(A); 50 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss:
M7
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Symbol:
00991473
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Weitere Suchbegriffe: UC-M7-50|Schalldämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,29*
€ 215,61*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 238,91*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10.780,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.