Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-H-Q10-E-P10 Schott-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQM-H-Q10-E-P10 Schott-Steckverbindung
Bild für NPQM-H-Q10-E-P10 Schott-Steckverbindung
Herstellerlogo für NPQM-H-Q10-E-P10 Schott-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70323783
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558809
EAN/GTIN:
     4052568055431
Datenblatt DE für NPQM-H-Q10-E-P10 Schott-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Schott-Steckverbindung NPQM-H-Q10-E-P10 Metallausführung; Schott; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQM-H
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Mutter:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: NPQM-H-Q10-E-P10|Schott-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 61,85*
2 Tage
52
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 54,31*
€ 69,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 57,43*
€ 74,22*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 94,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 86,26*
€ 106,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 618,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.