Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-H-Q12-E-P10 Schott-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQM-H-Q12-E-P10 Schott-Steckverbindung
Bild für NPQM-H-Q12-E-P10 Schott-Steckverbindung
Herstellerlogo für NPQM-H-Q12-E-P10 Schott-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70323784
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558810
EAN/GTIN:
     4052568055448
Datenblatt DE für NPQM-H-Q12-E-P10 Schott-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Schott-Steckverbindung NPQM-H-Q12-E-P10 Metallausführung; Schott; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQM-H
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Mutter:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
10
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 9,23*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 7,76*
€ 9,93*
Lager 4065
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,15*
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,49*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 11,62*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.