Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAPS-0480-090-R-F0710-CR Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DAPS-0480-090-R-F0710-CR Schwenkantrieb
Bild für DAPS-0480-090-R-F0710-CR Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DAPS-0480-090-R-F0710-CR Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324216
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552874
EAN/GTIN:
     4052568194673
Datenblatt DE für DAPS-0480-090-R-F0710-CR Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb DAPS-0480-090-R-F0710-CR doppeltwirkend, Luftanschluss nach VDI / VDE 3845-Namurventile direkt anflanschbar, Edelstahl Ausführung. Baugröße Stellantrieb=0480, Flanschbohrbild=(* F07, * F10), Schwenkwinkel=90 deg, Wellenanschluss Tiefe=24,3 mm, Norm Anschluss zur Armatur=ISO 5211mm, Norm Anschluss zur Armatur=ISO 5211
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Ex-Umgebungstemperatur:
-20°C <= Ta <= +60°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Flanschbohrbild:
F10
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
ohne
Safety Integrity Level (SIL):
bis SIL 2 Low Demand mode
Schließrichtung:
rechtsschließend
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DAPS
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Wellenanschluss:
V22
Werkstoff Deckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
PUR
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Deckel:
1.4408
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4301
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, DAPS-0480-090-R-F0710-CR|Schwenkantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.668,70*
€ 1.769,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.716,31*
€ 1.858,88*
Lager 4065
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.822,21*
€ 1.938,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,59*
€ 2.306,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,82*
€ 2.285,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,99*
€ 2.221,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,66*
€ 2.189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,21*
€ 2.168,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.