Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-T-63-270-P-A-B Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSM-T-63-270-P-A-B Schwenkantrieb
Bild für DSM-T-63-270-P-A-B Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DSM-T-63-270-P-A-B Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324344
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1145116
EAN/GTIN:
     4052568227609
Datenblatt DE für DSM-T-63-270-P-A-B Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSM-T-63-270-P-A-B Baugröße=63, Dämpfungswinkel=2 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 270 deg, Schwenkwinkel=0 - 270 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Ex-Umgebungstemperatur:
0°C <= Ta <= +60°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb X
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DSM
Werkstoff Antriebswelle:
vernickelt
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,29*
€ 851,67*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 786,62*
€ 872,40*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,47*
€ 897,20*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,20*
€ 1.067,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,51*
€ 1.034,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,57*
€ 999,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,42*
€ 979,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,47*
€ 964,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.