Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-T-6-180-P-FW Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSM-T-6-180-P-FW Schwenkantrieb
Bild für DSM-T-6-180-P-FW Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DSM-T-6-180-P-FW Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324395
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1565483
EAN/GTIN:
     4052568240325
Datenblatt DE für DSM-T-6-180-P-FW Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSM-T-6-180-P-FW Baugröße=6, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DSM
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,84*
€ 331,42*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,92*
€ 339,47*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,59*
€ 349,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,16*
€ 411,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.