| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70324705 Herst.-Nr.: 552904 EAN/GTIN: 4052568095604 |
| | |
|
| | |
| Schwenkbefestigung CRSBN-20/25 passend für Rundzylinder CRDSNU, Montage am Lager- oder Abschlussdeckel erlaubt. Baugröße=20/25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 90 °C, Produktgewicht=228 g 90 °C, Produktgewicht=228 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | CRSBN | Werkstoff Befestigung: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Befestigungsring: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Lager: | PE | Werkstoff Mutter: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,82* | € 54,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,00* | € 54,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,27* | € 55,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|