Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-16-40-270-CC-A-S20-B Schwenk-Lineareinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSL-16-40-270-CC-A-S20-B Schwenk-Lineareinheit
Bild für DSL-16-40-270-CC-A-S20-B Schwenk-Lineareinheit
Herstellerlogo für DSL-16-40-270-CC-A-S20-B Schwenk-Lineareinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70324782
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     556400
EAN/GTIN:
     4052568200329
Datenblatt DE für DSL-16-40-270-CC-A-S20-B Schwenk-Lineareinheit
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenk-Lineareinheit DSL-16-40-270-CC-A-S20-B für Positionserkennung. Dreh- und Linearbewegung unabhängig voneinander anzusteuern. Drehbewegung von 0° - 270° stufenlos einstellbar. Dämpfungswinkel=15 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 246 deg, Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Schwenkwinkel=0 - 246 deg mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Schwenkwinkel=0 - 246 deg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991269
Typ-Kurzzeichen:
DSL
Varianten:
Durchgehende, hohle Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
Vergütungsstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 779,74*
€ 874,80*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,67*
€ 915,52*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,15*
€ 951,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,69*
€ 1.132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,69*
€ 1.107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,44*
€ 1.064,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,63*
€ 1.042,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,15*
€ 1.017,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.