Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B Schwenk-Lineareinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B Schwenk-Lineareinheit
Bild für DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B Schwenk-Lineareinheit
Herstellerlogo für DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B Schwenk-Lineareinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70324898
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     556606
EAN/GTIN:
     4052568201494
Datenblatt DE für DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B Schwenk-Lineareinheit
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenk-Lineareinheit DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B für Positionserkennung. Dreh- und Linearbewegung unabhängig voneinander anzusteuern. Drehbewegung von 0° - 270° stufenlos einstellbar. Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 270 deg, Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Schwenkwinkel=0 - 272 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitiger=16 mm, Schwenkwinkel=0 - 272 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991268
Typ-Kurzzeichen:
DSL
Varianten:
Durchgehende Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
kugelgeführt
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
Vergütungsstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 980,05*
€ 1.076,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,39*
€ 1.124,95*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,28*
€ 1.167,84*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,84*
€ 1.389,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,86*
€ 1.375,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,54*
€ 1.331,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,39*
€ 1.303,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,28*
€ 1.279,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.