Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B Schwenk-Lineareinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B Schwenk-Lineareinheit
Bild für DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B Schwenk-Lineareinheit
Herstellerlogo für DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B Schwenk-Lineareinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70324905
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     556622
EAN/GTIN:
     4052568201562
Datenblatt DE für DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B Schwenk-Lineareinheit
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenk-Lineareinheit DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B für Positionserkennung. Dreh- und Linearbewegung unabhängig voneinander anzusteuern. Drehbewegung von 0° - 270° stufenlos einstellbar. Dämpfungswinkel=12 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 246 deg, Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Schwenkwinkel=0 - 246 deg=25 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Schwenkwinkel=0 - 246 deg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991269
Typ-Kurzzeichen:
DSL
Varianten:
Durchgehende, hohle Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
kugelgeführt
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
Vergütungsstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.269,63*
€ 1.348,33*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.298,88*
€ 1.416,26*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.385,27*
€ 1.477,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,17*
€ 1.757,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,46*
€ 1.742,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,06*
€ 1.693,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,18*
€ 1.666,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,27*
€ 1.648,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.