Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSK-6 Sperr-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSK-6 Sperr-Steckverbindung
Bild für QSK-6 Sperr-Steckverbindung
Herstellerlogo für QSK-6 Sperr-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70325595
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153440
EAN/GTIN:
     4052568034733
Datenblatt DE für QSK-6 Sperr-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Sperr-Steckverbindung QSK-6 selbstabsperrend; gerade Form; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSK
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässiger Schlauchtyp:
PUN-V0-
Weitere Suchbegriffe: QSK-6|Sperr-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 5,24*
3 Tage
101
1
€ 8,90*
ab € 3,99*
€ 5,73*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,75*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 7,99*
1
€ 8,95*
ab € 6,73*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.