| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70325788 Herst.-Nr.: 30945 EAN/GTIN: 4052568067595 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdosenleitung KME-1-24DC-5-LED Dose Form C (9,4 mm); gewinkelt; 3-polig/-adrig; LED Signalzustand, DC; Leitung PVC; für statische Anwendungen; 5 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 2-polig/-adrig; IP67 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungsart: | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss 1: | Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C | Elektrischer Anschluss 2: | offenes Ende, 2-adrig | Kabelaufbau: | 2 x 0,75 mm² | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Leitungseigenschaft: | für statische Anwendungen | Schaltstellungsanzeige: | LED | Schutzart: | nach IEC 60529 | Schutzleiteranschluss: | nicht vorhanden | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,1 mm | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PU) | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Werkstoff Steckkontakte: | Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 30,12* | € 39,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 29,51* | € 39,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 31,00* | € 40,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 33,72* | € 43,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 34,73* | € 44,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|