| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326012 Herst.-Nr.: 133139 EAN/GTIN: 4052568030193 |
| | |
|
| | |
| Steckverbindung NPQP-D-Q10-S12-FD-P10 medienresistent; gerade Form; Steckhülse Ø 12 mm; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück; Lebensmitteltauglichkeit Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | Steckhülse QS-12 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 10 mm | Typ-Kurzzeichen: | NPQP | Werkstoff Gehäuse: | PP | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,92* | € 10,02* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 10,04* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 8,15* | € 10,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 10,20* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|