Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-G1/8-6-100 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QS-G1/8-6-100 Steckverschraubung
Bild für QS-G1/8-6-100 Steckverschraubung
Herstellerlogo für QS-G1/8-6-100 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326075
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132037
EAN/GTIN:
     4052568026899
Datenblatt DE für QS-G1/8-6-100 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Steckverschraubung QS-G1/8-6-100 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QS
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,03*
Lager 4065
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,04*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,23*
3 Tage
6839
100
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,43*
100
Frei Haus
ab € 1,3732*
€ 1,665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.