Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-G3/8-10-50 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QS-G3/8-10-50 Steckverschraubung
Bild für QS-G3/8-10-50 Steckverschraubung
Herstellerlogo für QS-G3/8-10-50 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326082
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132044
EAN/GTIN:
     4052568026967
Datenblatt DE für QS-G3/8-10-50 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Steckverschraubung QS-G3/8-10-50 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 50 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QS
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 1,81*
Lager 4065
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 1,84*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 2,17*
3 Tage
2027
50
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 2,50*
50
Frei Haus
ab € 2,1938*
€ 2,7004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.