Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-V0-1/2-10 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QS-V0-1/2-10 Steckverschraubung
Bild für QS-V0-1/2-10 Steckverschraubung
Herstellerlogo für QS-V0-1/2-10 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326155
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     160509
EAN/GTIN:
     4052568035587
Datenblatt DE für QS-V0-1/2-10 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Steckverschraubung QS-V0-1/2-10 schweißspritzerresistent; gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Lösering)
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Farbe Lösering:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
QS-V0
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 6,25*
€ 8,64*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,45*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,85*
€ 9,66*
1
€ 8,95*
ab € 8,34*
€ 11,71*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 9,75*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.