| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326159 Herst.-Nr.: 162862 EAN/GTIN: 4052568036652 |
| | |
|
| | |
| Steckverschraubung CRQS-1/8-6 Edelstahlausführung; gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade Form | Befestigungsart: | Außensechskant SW12 | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde R1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Typ-Kurzzeichen: | CRQS | Verwendbare Leitungen: | PFAN | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lösering: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, CRQS-1/8-6|Steckverschraubung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,76* | € 25,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,94* | € 29,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,92* | € 30,51* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,74* | € 32,10* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,62* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|