Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A Stellungsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A Stellungsregler
Bild für CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A Stellungsregler
Herstellerlogo für CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A Stellungsregler
Artikel-Nr.:
     4065-70326305
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3929312
EAN/GTIN:
     4052568273743
Datenblatt DE für CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A Stellungsregler
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Stellungsregler CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A elektropneumatisch, für doppeltwirkende pneumatische Schwenkantriebe, Normalnenndurchfluss 130 l/min, Sicherheitsfunktion Stellwirkung öffnend/schließend, 4-Leiter, Spannungsversorgung 24 VDC, Sollwerteingang 0/4-20 mA, 0-10 V, Stellungsrückmeldung 4...20 mA. Erfassungsbereich in Grad=0 - 100 deg, Entspricht Norm=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Kurzschlussfestigkeit=ja, Verpolungsschutz=(* für Sollwert, * für Betriebsspannungsanschlüsse), Anzeigeart=hintergrundbeleuchtetes LCD mA, 0-10 V, Stellungsrückmeldung 4...20 mA. Erfassungsbereich in Grad=0 - 100 deg, Entspricht Norm=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Kurzschlussfestigkeit=ja, Verpolungsschutz=(* für Sollwert, * für Betriebsspannungsanschlüsse), Anzeigeart=hintergrundbeleuchtetes LCD
Weitere Informationen:
Anpassung Regelbereich:
einstellbar
Anzeigeart:
hintergrundbeleuchtetes LCD
Art Prozessventilkennlinien:
linear, gleichprozentig (1:25, 1:33, 1:50)
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtschließverhalten:
automatisch
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Kabelverschraubung:
M20x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A|Stellungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,21*
€ 656,77*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,21*
€ 657,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 581,49*
€ 671,05*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,77*
€ 781,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,84*
€ 772,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,51*
€ 719,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,99*
€ 702,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,21*
€ 678,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.