Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFSP-40-20-PS-PA Stopperzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFSP-40-20-PS-PA Stopperzylinder
Bild für DFSP-40-20-PS-PA Stopperzylinder
Herstellerlogo für DFSP-40-20-PS-PA Stopperzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70326416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576126
EAN/GTIN:
     4052568224905
Datenblatt DE für DFSP-40-20-PS-PA Stopperzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Stopperzylinder DFSP-40-20-PS-PA Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
ziehend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991850
Typ-Kurzzeichen:
DFSP
Verdrehsicherung/Führung:
runde Kolbenstange
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Rolle:
Stahl verzinkt
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Stopperzylinder, normzylinder festo, iso zylinder, DFSP-40-20-PS-PA|Stopperzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 92,07*
€ 113,16*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 120,58*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 123,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.