| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326532 Herst.-Nr.: 1152500 EAN/GTIN: 4052568061333 |
| | |
|
| | |
| Stoßdämpfer DYEF-S-M4-Y1 Baugröße=M4, Hub=0,9 mm, Dämpfung=P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig ohne metallischen Festanschlag | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Positionserkennung: | ohne | Typ-Kurzzeichen: | DYEF | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,16* | € 10,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,43* | € 10,43* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 10,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,83* | € 13,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,78* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|