Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSMT-4-100 T-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSMT-4-100 T-Steckverbindung
Bild für QSMT-4-100 T-Steckverbindung
Herstellerlogo für QSMT-4-100 T-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70326727
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130782
EAN/GTIN:
     4052568025038
Datenblatt DE für QSMT-4-100 T-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft T-Stück
T-Steckverbindung QSMT-4-100 Mini-Reihe; T-Form; für Schlauch Außen-Ø 4 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSMT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, QSMT-4-100|T-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,89*
Lager 4065
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 1,93*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,28*
1 Tag
1300
100
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 2,67*
100
Frei Haus
ab € 2,6665*
€ 3,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.