Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-T-Q8-S8-P10 T-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQM-T-Q8-S8-P10 T-Steckverbindung
Bild für NPQM-T-Q8-S8-P10 T-Steckverbindung
Herstellerlogo für NPQM-T-Q8-S8-P10 T-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70326766
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558793
EAN/GTIN:
     4052568055301
Datenblatt DE für NPQM-T-Q8-S8-P10 T-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft T-Stück
T-Steckverbindung NPQM-T-Q8-S8-P10 Metallausführung; T-Form; Steckhülse Ø 8 mm; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Steckhülse QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQM-T
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, NPQM-T-Q8-S8-P10|T-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
10
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 5,63*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 6,03*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 6,17*
10
€ 8,95*
ab € 6,08*
€ 7,72*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.