| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326985 Herst.-Nr.: 553140 EAN/GTIN: 4052568095772 |
| | |
|
| | |
| Vakuumfilter VAF-DB-3/8 zur Ausfilterung von Schmutzpartikeln. Einbaulage=senkrecht, Filterfeinheit=80 µm, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Hinweis zum Betriebsdruck=Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]] Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Wand-/Flächenhalter | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | senkrecht | Hinweis zum Betriebsdruck: | Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen | Pneumatischer Anschluss: | G3/8 | Symbol: | 00991483 | Vakuumanschluss: | G3/8 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Filter: | PE | Werkstoff Gehäuse: | PP-verstärkt | Werkstoff Schale: | PA | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VAF-DB-3/8|Vakuumfilter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,12* | € 75,98* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,57* | € 76,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,86* | € 78,13* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,79* | € 81,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,18* | € 104,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|