Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OAFF-G3-7 Vakuumfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OAFF-G3-7 Vakuumfilter
Bild für OAFF-G3-7 Vakuumfilter
Herstellerlogo für OAFF-G3-7 Vakuumfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70326988
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8068945
EAN/GTIN:
     4052568297466
Datenblatt DE für OAFF-G3-7 Vakuumfilter
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter festo
vakuumfilter
Vakuumfilter OAFF-G3-7 Filterfeinheit=40 µm, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Produktgewicht=1,5 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einrastend
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Symbol:
00991483
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
PA
Werkstoff Gehäuse:
POM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: OAFF-G3-7|Vakuumfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
10
€ 8,90*
ab € 1,69*
€ 2,18*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,18*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,24*
10
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 3,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.