Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VADM-70-P Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VADM-70-P Vakuumsaugdüse
Bild für VADM-70-P Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VADM-70-P Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327004
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162514
EAN/GTIN:
     4052568131364
Datenblatt DE für VADM-70-P Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Vakuumsaugdüse VADM-70-P Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=15 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Bauart Schalldämpfer:
geschlossen
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Einstellmöglichkeiten:
Poti
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion:
Vakuumschalter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Messgröße:
Relativdruck
Messprinzip:
piezoresistiv
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer integriert
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert-Komparator
Schaltzustandsanzeige:
optisch
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991304
Typ-Kurzzeichen:
VADM
Vakuumanschluss:
G1/8
Ventilfunktion:
geschlossen
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
Messing vernickelt
Werkstoff Filter:
PA
Werkstoff Filtergehäuse:
PC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolben:
POM
Werkstoff Schalldämpfer:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,56*
€ 418,07*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,61*
€ 436,22*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 390,68*
€ 451,56*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,61*
€ 450,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.