Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VADMI-140-P Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VADMI-140-P Vakuumsaugdüse
Bild für VADMI-140-P Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VADMI-140-P Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327018
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162530
EAN/GTIN:
     4052568131524
Datenblatt DE für VADMI-140-P Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Vakuumsaugdüse VADMI-140-P mit zusätzlichem Vakuumschalter in PNP-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=22 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Bauart Schalldämpfer:
geschlossen
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Einstellmöglichkeiten:
Poti
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion:
Vakuumschalter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Messgröße:
Relativdruck
Messprinzip:
piezoresistiv
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer integriert
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert-Komparator
Schaltzustandsanzeige:
optisch
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991306
Typ-Kurzzeichen:
VADMI
Vakuumanschluss:
G1/4
Ventilfunktion:
geschlossen
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
Messing vernickelt
Werkstoff Filter:
PA
Werkstoff Filtergehäuse:
PC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolben:
POM
Werkstoff Schalldämpfer:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,95*
€ 548,55*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,41*
€ 572,43*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 523,03*
€ 592,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,43*
€ 681,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,78*
€ 638,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,31*
€ 622,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,41*
€ 596,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.