Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VADMI-45-LS-P Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VADMI-45-LS-P Vakuumsaugdüse
Bild für VADMI-45-LS-P Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VADMI-45-LS-P Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327022
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     171053
EAN/GTIN:
     4052568140533
Datenblatt DE für VADMI-45-LS-P Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Vakuumsaugdüse VADMI-45-LS-P mit Luftsparschaltung und Steckdosen mit Kabel. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Bauart Schalldämpfer:
geschlossen
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Einstellmöglichkeiten:
Poti
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion:
Vakuumschalter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Messgröße:
Relativdruck
Messprinzip:
piezoresistiv
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer integriert
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert-Komparator
Schaltzustandsanzeige:
optisch
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991306
Typ-Kurzzeichen:
VADMI
Vakuumanschluss:
M5
Ventilfunktion:
geschlossen
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
Messing vernickelt
Werkstoff Filter:
PA
Werkstoff Filtergehäuse:
PC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolben:
POM
Werkstoff Schalldämpfer:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,00*
€ 770,07*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,34*
€ 802,59*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 734,08*
€ 829,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,59*
€ 955,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,85*
€ 937,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,44*
€ 894,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,08*
€ 872,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,34*
€ 848,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.