Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuumsaugdüse
Bild für VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327070
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193571
EAN/GTIN:
     4052568080235
Datenblatt DE für VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Trockengleitlager
Vakuumsaugdüse VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)k=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Weitere Informationen:
Bauart Schalldämpfer:
offen
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
Standard
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion:
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Symbol:
00991489
Typ-Kurzzeichen:
VN
Vakuumanschluss:
QS-6
Werkstoff Anschlussgewinde:
Messing vernickelt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Gehäuse:
POM-verstärkt
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung:
vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,18*
€ 33,39*
3 Tage
20
€ 8,90*
ab € 25,22*
€ 33,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,02*
€ 35,10*
€ 8,95*
ab € 26,25*
€ 35,83*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.