Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P Vakuumsaugdüse
Bild für OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327178
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538835
EAN/GTIN:
     4052568176648
Datenblatt DE für OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)es Vakuum, * Standard)
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
hintergrundbeleuchtetes LCD
Bauart Schalldämpfer:
offen
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
bar
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Ejektorcharakteristik:
Standard
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Handhilfsbetätigung:
zusätzlich über Bedientasten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Induktive Schutzbeschaltung:
angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen
Integrierte Funktion:
Vakuumschalter
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
modular
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Max. Anziehdrehmoment:
2,5 Nm mit Durchgangsbohrung
Messgröße:
Relativdruck
Messprinzip:
piezoresistiv
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer integriert
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 85 %
Schaltausgang:
2xPNP
Schalteingang nach Norm:
IEC 61131-2
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert-Komparator
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schaltstellungsanzeige:
LCD
Schaltzustandsanzeige:
optisch
Schutzart:
IP65
Schutzklasse:
III
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 2,55 W
Symbol:
00992092
Typ-Kurzzeichen:
OVEM
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Vakuumanschluss:
QS-8
Ventilfunktion:
geschlossen
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Filter:
Sinterstahl
Werkstoff Filtergehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Schalldämpfer:
PU-Schaum
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff Steckergehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Werkstoff Stifte:
Stahl
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Tastenfeld:
TPE-U
Werkstoff Verschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,46*
€ 418,18*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,32*
€ 457,62*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,20*
€ 467,49*
Frei Haus
ab € 492,06*
€ 572,47*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,03*
€ 540,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,42*
€ 499,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.