Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ESS-4-SU Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-4-SU Vakuumsauger
Bild für ESS-4-SU Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-4-SU Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327288
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189270
EAN/GTIN:
     4052568041878
Datenblatt DE für ESS-4-SU Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-4-SU Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=10 mm, Nennweite=1,2 mm, Sauger-Durchmesser=4 mm, Sauger-Volumen=0,008 cm3, Abwurfimpulstauglichkeit=<= 4 bar
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
blau
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
Außendurchmesser 3 mm
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoff Sauger:
PUR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 8,90*
ab € 6,43*
€ 8,89*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,61*
€ 9,32*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,73*
€ 8,95*
ab € 8,48*
€ 11,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,14*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.