Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ESS-50-GT-M6 Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-50-GT-M6 Vakuumsauger
Bild für ESS-50-GT-M6 Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-50-GT-M6 Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327424
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525976
EAN/GTIN:
     4052568046743
Datenblatt DE für ESS-50-GT-M6 Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-50-GT-M6 leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=8 mm, Min. Werkstückradius R=40 mm, Nennweite=2,5 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=11,2 cm3
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
rotbraun
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Saugerform:
rund tief
Shore-Härte:
72 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M6
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sauger:
Vulkollan
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 16,95*
€ 21,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,39*
€ 22,92*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 23,92*
€ 8,95*
ab € 22,78*
€ 30,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,80*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.