Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HA-4-PK Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESH-HA-4-PK Vakuumsauger-Halter
Bild für ESH-HA-4-PK Vakuumsauger-Halter
Herstellerlogo für ESH-HA-4-PK Vakuumsauger-Halter
Artikel-Nr.:
     4065-70327519
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189200
EAN/GTIN:
     4052568041670
Datenblatt DE für ESH-HA-4-PK Vakuumsauger-Halter
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HA-4-PK ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern. Volumen=0,668 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=Vakuumanschluss oben, Zuordnung Saugerhalter=Größe 4, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]edium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
Vakuumanschluss oben
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Saugerbefestigung:
M6
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Vakuumanschluss:
PK-4
Werkstoff Dichtungen:
Stahl
Werkstoff Halter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Weitere Suchbegriffe: ESH-HA-4-PK|Vakuumsauger-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 8,90*
ab € 17,43*
€ 22,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,90*
€ 23,65*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,18*
€ 24,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.