Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HB-3-PK Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESH-HB-3-PK Vakuumsauger-Halter
Bild für ESH-HB-3-PK Vakuumsauger-Halter
Herstellerlogo für ESH-HB-3-PK Vakuumsauger-Halter
Artikel-Nr.:
     4065-70327527
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189208
EAN/GTIN:
     4052568041731
Datenblatt DE für ESH-HB-3-PK Vakuumsauger-Halter
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HB-3-PK ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich. Volumen=0,313 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=Vakuumanschluss seitlich, Zuordnung Saugerhalter=Größe 3, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]573-1:2010 [7:-:-]
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
Vakuumanschluss seitlich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Saugerbefestigung:
M4
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Vakuumanschluss:
PK-4
Werkstoff Dichtungen:
Stahl
Werkstoff Halter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: ESH-HB-3-PK|Vakuumsauger-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 11,41*
€ 15,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,65*
€ 15,81*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 16,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.