Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HC-2-PK Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESH-HC-2-PK Vakuumsauger-Halter
Bild für ESH-HC-2-PK Vakuumsauger-Halter
Herstellerlogo für ESH-HC-2-PK Vakuumsauger-Halter
Artikel-Nr.:
     4065-70327535
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189216
EAN/GTIN:
     4052568078263
Datenblatt DE für ESH-HC-2-PK Vakuumsauger-Halter
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HC-2-PK mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern. Höhenausgleich Saugerhalter=3 mm, Volumen=0,192 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss oben, * mit Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 2 Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 2
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
mit Höhenausgleich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Saugerbefestigung:
Durchmesser 4 mm
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Vakuumanschluss:
PK-4
Werkstoff Dichtungen:
Stahl
Werkstoff Halter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: ESH-HC-2-PK|Vakuumsauger-Halter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 29,35*
€ 38,00*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,19*
€ 39,97*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,34*
€ 41,72*
€ 8,95*
ab € 39,40*
€ 52,10*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 46,16*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.