Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HD-6-G Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESH-HD-6-G Vakuumsauger-Halter
Bild für ESH-HD-6-G Vakuumsauger-Halter
Herstellerlogo für ESH-HD-6-G Vakuumsauger-Halter
Artikel-Nr.:
     4065-70327560
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189242
EAN/GTIN:
     4052568149772
Datenblatt DE für ESH-HD-6-G Vakuumsauger-Halter
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HD-6-G mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern. Höhenausgleich Saugerhalter=20 mm, Volumen=13,171 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss seitlich, * mit Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 6ch, * mit Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 6
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
mit Höhenausgleich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Saugerbefestigung:
M20x2
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoff Halter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 6
Weitere Suchbegriffe: ESH-HD-6-G|Vakuumsauger-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 136,89*
€ 160,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,72*
€ 168,77*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,13*
€ 176,01*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.