Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HDL-6-G Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESH-HDL-6-G Vakuumsauger-Halter
Bild für ESH-HDL-6-G Vakuumsauger-Halter
Herstellerlogo für ESH-HDL-6-G Vakuumsauger-Halter
Artikel-Nr.:
     4065-70327570
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189252
EAN/GTIN:
     4052568149796
Datenblatt DE für ESH-HDL-6-G Vakuumsauger-Halter
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HDL-6-G mit langem Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern. Höhenausgleich Saugerhalter=40 mm, Volumen=16,968 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss seitlich, * mit Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 6s seitlich, * mit Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 6
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
mit Höhenausgleich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Saugerbefestigung:
M20x2
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoff Halter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 6
Weitere Suchbegriffe: ESH-HDL-6-G|Vakuumsauger-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 185,74*
€ 215,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 226,88*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 236,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.