| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327577 Herst.-Nr.: 189261 EAN/GTIN: 4052568078584 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsauger-Halter ESH-HF-2-M10X1 mit Höhenausgleich, für direktes Einschrauben. Höhenausgleich Saugerhalter=2,6 mm, Nennweite=2 mm, Volumen=0,09 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss oben, * mit Höhenausgleich) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | senkrecht | Konstruktiver Aufbau: | mit Höhenausgleich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Saugerbefestigung: | Durchmesser 4 mm | Typ-Kurzzeichen: | ESH | Vakuumanschluss: | M10x1 | Werkstoff Dichtungen: | POM | Werkstoff Halter: | Vergütungsstahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zuordnung Saugerhalter: | Größe 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESH-HF-2-M10X1|Vakuumsauger-Halter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,77* | € 40,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,80* | € 42,92* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,03* | € 44,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|