Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMYZ-2-24-5-LED Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KMYZ-2-24-5-LED Verbindungsleitung
Bild für KMYZ-2-24-5-LED Verbindungsleitung
Herstellerlogo für KMYZ-2-24-5-LED Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70327836
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34998
EAN/GTIN:
     4052568010089
Datenblatt DE für KMYZ-2-24-5-LED Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
Verbindungsleitung KMYZ-2-24-5-LED Dose Anschlussbild ZB (Furchschraube); gewinkelt; 2-polig/-adrig; LED Signalzustand, DC; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 2-polig/-adrig; IP65
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
2-polig / 2-adrig
Kabelaufbau:
2 x 0,25 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungseigenschaft:
Standard
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schaltstellungsanzeige:
LED
Schutzart:
IP65
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 36,88*
€ 48,43*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,76*
€ 49,72*
2 Tage
72
€ 5,90*
ab € 39,44*
€ 50,72*
€ 5,00*
ab € 43,06*
€ 55,07*
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 56,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.